9121151400 Langlochfräser lang HSSCo8 14,00mm
Schaftfräser WN L HSSCo8 14,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21151400, 9121151400
Rubix:1555675
Hersteller:4317784139960
EAN:4317784139960


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121151400 Langlochfräser lang HSSCo8 14,00mm
Langlochfräser lang VHM HSSCo8 14mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std