Referenzen
INA:RNA4916-XL
Rubix:19473
Hersteller:0506664950000
EAN:4012802193237


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : RNA 4916-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 515 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 174000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort