NK 65/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK65/35-XL
Rubix:19004
Hersteller:0507545560000
EAN:4012802299380
NK 65/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser78 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 65/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x78x78 mm
Bruttogewicht310 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser78 mm
Breite35 mm
Serienk..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r142000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
52,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std