Referenzen
INA:NA4908-2RSR-XL
Rubix:18805
Hersteller:0507752430000
EAN:4012802735093


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NA 4908-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 252 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen