Referenzen
INA:NK70/35-XL
Rubix:19007
Hersteller:0507545990000
EAN:4012802566352


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NK 70/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 370 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 144000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort