HK 2216-C (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK2216-C
Rubix:17912
Hersteller:0091179030000
EAN:4012802436266
HK 2216-C (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 2216-C (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x28x28 mm
Bruttogewicht21 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite16 mm
Seriehk..-c
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r22100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13400 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std