Referenzen
INA:NK55/25-XL
Rubix:18999
Hersteller:0507544080000
EAN:4012802273878


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NK 55/25-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 192 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 82000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen