Referenzen
SKF:NKI 20/16
Rubix:313320
Hersteller:14268
EAN:7316577014528


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NKI 20/16 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nki |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24,5 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15,4 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std