Gelenklager SKF GE 110 TXE-2LS, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 70 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 110 TXE-2LS
Rubix:2990411
EAN:7316576924699


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 70 mm |
Produktdetails : GE 110 TXE-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet wartungsfrei SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und die Lager sind wartungsfrei. Mit Ausnahme der Ausführung mit dem Nachsetzzeichen TXGR haben sie eine doppellippige Berührungsdichtung (-2RS) oder eine dreilippige Hochleistungs-Berührungsdichtung (-2LS) an beiden Seiten. Die Ausführungen mit den Nachsetzzeichen TXGR, TXG3E und TXG3A bestehen aus nichtrostendem Stahl.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | w�lzlagerstahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen