Gelenklager INA GE8-UK, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE8-UK
Rubix:12465
Hersteller:0066498820000
EAN:4012802531428

Produktdetails : GE 8-UK (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Ausführung
Stärken
Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.
Anwendungen
Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 8x16x16 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5850 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort