Gelenklager INA GE35-DO, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE35-DO
Rubix:12332
Hersteller:0066481180000
EAN:4012802530209
GE 35-DO (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 35-DO (INA) Gelenklager INA


Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart Hochleistungsfähig: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)25x55x55 mm
Gewicht der Verpackung221 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr101000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
22,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen