Gelenklager SKF GEH 12 C, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GEH 12 C
Rubix:12503
Hersteller:6949
EAN:7316577003188


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : GEH 12 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std