Gelenklager INA GE80-DO, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE80-DO
Rubix:12468
Hersteller:0066482660000
EAN:4012802530872


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : GE 80-DO (INA) Gelenklager INA
Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart Hochleistungsfähig: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 55x120x120 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2260 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 504000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen