QSYTF-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star

QSYTF Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSYTF-G3/8-10
Rubix:216272
Hersteller:186215
EAN:4052568040192
QSYTF-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSYTF-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSYTF-G3/8-10 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
14,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage