KSL10-02S Einschraubwinkel

Drehbares Fitting

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KSL10-02S
Rubix:169397
Hersteller:KSL10-02S
EAN:3618036024791
KSL10-02S Einschraubwinkel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / c3604bd / 304 edelstahl / polyacetal / nbr / ölhaltiges polyacetal / lagerstahl
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KSL10-02S Einschraubwinkel


Die rotierende One-Touch-Verschraubung der Serie KS ist mit einem Kugellager für oszillierende oder rotierende Anwendungen ausgestattet. Die KS-Serie ist in 5 Rohrgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Die One-Touch-Spannzange verfügt über einen Mechanismus zur Verhinderung der Rohrdrehung. KS ist für kupferfreie Anwendungen geeignet.
Drehanschluss, One-Touch-Anschluss (Standard)
-Metrische Gewinde
-Rohr-AD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Höchster Betriebsdruck: 1,0 MPa
-Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60°C

Modell: L (Außengewinde)
-Anwendbarer Rohr-AD: Ø10 mm
Anschlussgröße: 02 (R[PT] 1/4)
Dichtmittel: S [Dichtungsmasse]

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht54 g
Werkstoffpbt / c3604bd / 304 edelstahl / polyacetal / nbr / ölhaltiges polyacetal / lagerstahl
Anschluss 110 mm
Profilks
Anschluss 21/4 in
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode74122000
52,04 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
61,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen