QSM-M5-4-I Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSM-M5-4-I
Rubix:126667
Hersteller:153315
EAN:4052568033781
QSM-M5-4-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-M5-4-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QSM-M5-4-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x9x9 mm
Bruttogewicht3,03 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1m5
Profilqsm
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std