Referenzen
Festo:QST-1/8-6
Rubix:145738
Hersteller:153107
EAN:4052568032005

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QST-1/8-6 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QST-1/2-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std