QSM-M3-3-I Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSM-M3-3-I
Rubix:105396
Hersteller:153312
EAN:4052568033767
QSM-M3-3-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-M3-3-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QSM-M3-3-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,4 g
Werkstoffstahl / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m3
Profilmini
Anschluss 23 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
37,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
44,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen