Referenzen
Festo:QSRL-3/8-10
Rubix:216308
Hersteller:153416
EAN:4052568070618

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : QSRL-3/8-10 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung, drehbar, QSRL-3/8-10 360° drehbar, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=6,2 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x45x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 64,1 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen