NPQH-D-Q8-E-P10 Steckverbinder

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-D-Q8-E-P10
Rubix:988280
Hersteller:578325
EAN:4052568060282
NPQH-D-Q8-E-P10 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-Q8-E-P10 Steckverbinder


Steckverbinder NPQH-D-Q8-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18,83 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode39174000
4,91 exkl. MwSt.
/ Stück
5,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std