QSML-3 Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-3
Rubix:216104
Hersteller:153343
EAN:4052568034047
QSML-3 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1for 3 mm o.d. pipe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-3 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverbindung QSML-3 Baugröße=Mini, Nennweite=1,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x30x10 mm
Bruttogewicht1,2 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1for 3 mm o.d. pipe
Profilmini
Anschluss 2for 3 mm o.d. pipe
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
34,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen