QSL-1/4-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-1/4-8-50
Rubix:442675
Hersteller:130732
EAN:4052568024536
QSL-1/4-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-1/4-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSL-1/4-8-50 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=4,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x128x85 mm
Bruttogewicht24,68 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
138,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
164,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen