Referenzen
SMC:KSL08-02S
Rubix:2143137
Hersteller:KSL08-02S
EAN:3618036024869

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / c3604bd / 304 edelstahl / polyacetal / nbr / ölhaltiges polyacetal / lagerstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : KSL08-02S Einschraubwinkel
Die rotierende One-Touch-Verschraubung der Serie KS ist mit einem Kugellager für oszillierende oder rotierende Anwendungen ausgestattet. Die KS-Serie ist in 5 Rohrgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Die One-Touch-Spannzange verfügt über einen Mechanismus zur Verhinderung der Rohrdrehung. KS ist für kupferfreie Anwendungen geeignet.
Drehanschluss, One-Touch-Anschluss (Standard)
-Metrische Gewinde
-Rohr-AD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Höchster Betriebsdruck: 1,0 MPa
-Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60°C
Modell: L (Außengewinde)
-Anwendbarer Rohr-AD: Ø8 mm
Anschlussgröße: 02 (R[PT] 1/4)
Dichtmittel: S [Dichtungsmasse]
-Metrische Gewinde
-Rohr-AD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Höchster Betriebsdruck: 1,0 MPa
-Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60°C
Modell: L (Außengewinde)
-Anwendbarer Rohr-AD: Ø8 mm
Anschlussgröße: 02 (R[PT] 1/4)
Dichtmittel: S [Dichtungsmasse]
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / c3604bd / 304 edelstahl / polyacetal / nbr / ölhaltiges polyacetal / lagerstahl |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Profil | ks |
| Anschluss 2 | 1/4 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std