Referenzen
Festo:KS3-1/8-A
Rubix:105547
Hersteller:3492
EAN:4052568018245

Produktdetails : KS3-1/8-A Kupplungsstecker
Schnellkupplungsstecker KS3-1/8-A Für selbstschließende Schnellkupplungen. Nennweite=4,95 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=563 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x50x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12,25 g |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Anschluss 2 | 16 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std