QSY-8-4 Y-Steckverbinder

Y-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSY-8-4
Rubix:218181
Hersteller:130610
EAN:4052568023683
QSY-8-4 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSY-8-4 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSY-8-4 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=1,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12,4 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
7,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std