ACK-1/4-PK-6 Schnellverschraubung

Schnellverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ACK-1/4-PK-6
Rubix:438770
Hersteller:3712
EAN:4052568000493
ACK-1/4-PK-6 Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung / verstärktes pa tpe-u
Anschluss 1g 1/4 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ACK-1/4-PK-6 Schnellverschraubung


Schnellkupplung ACK-1/4-PK-4 Innengewinde mit Dichtring. Nennweite=3,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellerangabe unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (nachträglich für weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x20 mm
Bruttogewicht9,56 g
Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung / verstärktes pa tpe-u
Anschluss 1g 1/4 in
Profilack
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
5,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std