QS-10-50 Steckverbindung

Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-10-50
Rubix:442632
Hersteller:130689
EAN:4052568024109
QS-10-50 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-10-50 Steckverbindung


Steckverbindung QS-10-50 Größe=Standard, Nennweite=6,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht16,75 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Profilstandard
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
182,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
217,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen