QSLV-G1/4-10 Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV-G1/4-10
Rubix:216077
Hersteller:186143
EAN:4052568039479
QSLV-G1/4-10 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-G1/4-10 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLV-G1/4-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=5,3 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht48,35 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
87,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen