Referenzen
Festo:QSH-8-50
Rubix:442668
Hersteller:130725
EAN:4052568024468

Produktdetails : QSH-8-50 Steckhülse
Steckhülse QSH-8-50 Baugröße=Standard, Nennweite=6 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 6 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,71 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse) |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
100,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen