3118 06 19 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 6mm - M5

Legris Winkelschwenkverschraubung, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3118 06 19
Rubix:102054
Hersteller:3118 06 19
EAN:0820099226798
3118 06 19 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 6mm - M5

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3118 06 19 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 6mm - M5


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt, technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0,8 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, metrisch
Anschluss 2 Typ: Außengewinde metrisch
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,004

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Gewicht der Verpackung52 g
Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 16 mm
Anschluss 2m5x0,8
Max. Temperatur80 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
32,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,32 € inkl. MwSt.