NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10 Steckverbindung

STECKKUPPLUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10
Rubix:3323373
Hersteller:8158790
EAN:4052568599171
NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (schlauchdichtung); hochlegierter rostfreier stahl (schlauchklemsegment)
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10 Steckverbindung


NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10 STECKKUPPLUNG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (schlauchdichtung); hochlegierter rostfreier stahl (schlauchklemsegment)
Anschluss 18 mm
Profilgerade
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur60 °C
Typsteckkupplung (push-in-steckverbinder)
Rohrdurchmesser8 mm
4,14 exkl. MwSt.
/ Stück
4,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std