Referenzen
Festo:QSY-G3/8-10
Rubix:216251
Hersteller:186186
EAN:4052568039905

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : QSY-G3/8-10 Y-Steckverschraubung
Y-Steckverschraubung QSY-G3/8-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=7,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x120x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52,74 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
163,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen