KPGL06-M5 Steckverbindung für Reinraum (10 Stk Pro Set)
KPGH Clean One-Touch-Stecker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KPGL06-M5
Rubix:2174752
Hersteller:KPGL06-M5
EAN:3618036072402

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylenharz (gehäuse, auslöseknopf, spannzange);304 edelstahl (bolzen, spannfutter, führung, stopfen);nbr (dichtung, puffer, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : KPGL06-M5 Steckverbindung für Reinraum (10 Stk Pro Set)
Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
KPQL/KPGL, Clean One-Touch-Verschraubung - Verschraubung, Außengewinde
Stärken
Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem
Für Luftleitungen im Antriebssystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylenharz (gehäuse, auslöseknopf, spannzange);304 edelstahl (bolzen, spannfutter, führung, stopfen);nbr (dichtung, puffer, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | kp |
| Anschluss 2 | m5 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage