KPGL06-02 Steckverbindung, Reinraum

KPGH Clean One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KPGL06-02
Rubix:2175050
Hersteller:KPGL06-02
EAN:3618036072419
KPGL06-02 Steckverbindung, Reinraum

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylenharz (gehäuse, auslöseknopf, spannzange);304 edelstahl (bolzen, spannfutter, führung, stopfen);nbr (dichtung, puffer, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KPGL06-02 Steckverbindung, Reinraum


Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
KPQL/KPGL, Clean One-Touch-Verschraubung - Verschraubung, Außengewinde

Stärken

Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Werkstoffpolypropylenharz (gehäuse, auslöseknopf, spannzange);304 edelstahl (bolzen, spannfutter, führung, stopfen);nbr (dichtung, puffer, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 16 mm
Profilkp
Anschluss 21/4 in
Max. Temperatur60 °C
11,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage