QSM-4 Steckverbindung

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSM-4
Rubix:215631
Hersteller:153324
EAN:4052568033873
QSM-4 Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-4 Steckverbindung


Steckverbindung QSM-4 Baugröße=Mini, Nennweite=2,6 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,14 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std