QSLV-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV-G3/8-10
Rubix:216081
Hersteller:186144
EAN:4052568039486
QSLV-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLV-G3/8-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76,2 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
98,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
116,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen