Referenzen
Festo:QSRL-1/8-6
Rubix:117363
Hersteller:153411
EAN:4052568034474

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSRL-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung, drehbar, QSRL-1/8-6 360° drehbar, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=3,1 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x22x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19,07 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen