CK-1/4-PK-9 Schnellverschraubung

Schnellanschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CK-1/4-PK-9
Rubix:127233
Hersteller:2031
EAN:4052568008178
CK-1/4-PK-9 Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Anschluss 1g 1/4 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CK-1/4-PK-9 Schnellverschraubung


Schnellkupplung CK-1/2-PK-13 Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung. Nennweite=11,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellerangabe unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (zum weiteren Betrieb nachträglich erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x90x20 mm
Bruttogewicht12,64 g
Werkstoffaluminium
Anschluss 1g 1/4 in
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
51,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
61,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen