Referenzen
SMC:KQ2L08-02A
Rubix:3056421
Hersteller:KQ2L08-02A
EAN:3618036057232

Produktdetails : KQ2L08-02A Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Freigabekragen gibt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange frei, so dass die Verschraubung mit einer geringen Kraft gelöst werden kann und sich die Schläuche leicht entfernen lassen.
Stärken
-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort