KPH10-02 Steckverbindung für Reinraum

Beschlag

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KPH10-02
Rubix:2477586
Hersteller:KPH10-02
EAN:3618036071795
KPH10-02 Steckverbindung für Reinraum

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylen
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KPH10-02 Steckverbindung für Reinraum


Die Serie KP bietet Steckverbindungen für Reinraum-Ausblassysteme und Luftleitungen für Antriebssysteme. Die Serie KP ist absolut ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden gereinigt, montiert und doppelt in einem Reinraum verpackt. Die Kunstharzteile für die Steckverbindungsserie KPQ/KPG (für Luftleitungen für Antriebssysteme) bestehen aus Polypropylen.
KPH, Steckverbindung für Ausblassysteme, Reinraum - Stecker mit Außengewinde, Gerade Steckverbindung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Werkstoffpolypropylen
Anschluss 110 mm
Anschluss 21/4 in
Max. Temperatur80 °C
28,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
34,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen