611174 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 500mm x80mm

PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:611935
Roebuck:611174
Rubix:3240467
EAN:3660338007514
611174 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 500mm x80mm

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 611174 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 500mm x80mm


Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Professionelle Schraubzwinge Klemmung 500 mm Ausladung 80 mm

Stärken

Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N

Technische Informationen


Attribute
Klemme500 mm
Vorsprung80 mm
51,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage