652560 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 300mmx100mm

SCHRAUBZWINGE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:652560
Rubix:3240756
EAN:3660338007743
652560 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 300mmx100mm

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 652560 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 300mmx100mm


Fester und beweglicher Spannarm aus GS-Gusseisen.

Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.

In Frankreich gefertigt
Schraubzwinge Klemmung 300 mm Ausladung 100 mm

Stärken

Leistung bis 8.000 N

Technische Informationen


Attribute
Klemme300 mm
Vorsprung100 mm
39,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage