Referenzen
Bosch:GCM 8 SDE
Rubix:1608134
Hersteller:0601B19200
EAN:3165140654364





Technische Zusammenfassung
| Schnitttiefe | 312 mm |
|---|---|
| Spannung | 240 V |
| Geschwindigkeit | 5000 rpm |
Produktdetails : 0601B19200 Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SDE
Die GCM 8 SDE Professional, eine Kapp- und Gehrungssäge der Marke Bosch, führt Gehrungsschnitte, Neigungsschnitte und Nutungen in Massivholz, Holz- oder Faserplatten sowie Aluminium aus. Ihre variable Schnittgeschwindigkeit und ihr werkzeugloses Sägeblattwechselsystem ermöglichen eine schnelle Anpassung an mehrere Materialien.
Eigenschaften:
Das Werkzeug verfügt über einen Transportgriff, der für eine einhändige Handhabung konzipiert ist, was den Transport auf der Baustelle erleichtert. Eine variable Schnittgeschwindigkeit ermöglicht die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien, von Massivholz über Verbundplatten bis hin zu Aluminium und Kunststoffen. Der Sägeblattwechsel erfolgt werkzeuglos, was die Stillstandzeit zwischen zwei Arbeitsgängen verringert. Ein Verstellsystem ermöglicht eine schnelle Änderung des Neigungswinkels, während ein Präzisionslaser die Schnittlinie führt. Der Sanftanlauf begrenzt Rucke beim Anlaufen des Motors, und die Drehzahlvorwahl passt den Schnitt an das bearbeitete Material an. Die Staubabsaugung an zwei Punkten, kompatibel mit dem Click & Clean System, trägt zu einem sauberen Arbeitsplatz bei.
Spezifikationen:
• Bosch Pro Modell: GCM 8 SDE
• Schnittkapazität bei 0°: 70 x 312 mm
• Schnittkapazität bei Gehrung 45°: 70 x 214 mm
• Schnittkapazität bei Neigung 45°: 45 x 312 mm
• Gehrungsschnitt: 52° links, 60° rechts
• Neigungsverstellung: 47° auf jeder Seite
• Abmessungen des Werkzeugs (Länge x Breite x Höhe): 910 x 460 x 410 mm
• Leerlaufdrehzahl: 3.500 bis 5.000 min⁻¹
• Sägeblattdurchmesser: 216 mm
• Bohrungsdurchmesser: 30 mm
• Gewicht: 18,9 kg
• Nennaufnahmeleistung: 1.600 W
• Spannung: 230 bis 240 V
• Verpackungsabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 910 x 460 x 410 mm
• Schwingungsemissionswert, Sägen von Holz: 2,5 m/s², Unsicherheit K von 1,5 m/s²
• Schalldruckpegel: 98 dB(A), Unsicherheit K von 3 dB
• Schallleistungspegel: 108 dB(A), Unsicherheit K von 3 dB
• Mitgeliefertes Zubehör: SDS-Sägeblattverriegelungssystem, 1 Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, sowie eine spezifische Schraubzwinge
Normen:
• 2006/42/EC
• (EU) 2023/1230
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025
• EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Das Werkzeug verfügt über einen Transportgriff, der für eine einhändige Handhabung konzipiert ist, was den Transport auf der Baustelle erleichtert. Eine variable Schnittgeschwindigkeit ermöglicht die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien, von Massivholz über Verbundplatten bis hin zu Aluminium und Kunststoffen. Der Sägeblattwechsel erfolgt werkzeuglos, was die Stillstandzeit zwischen zwei Arbeitsgängen verringert. Ein Verstellsystem ermöglicht eine schnelle Änderung des Neigungswinkels, während ein Präzisionslaser die Schnittlinie führt. Der Sanftanlauf begrenzt Rucke beim Anlaufen des Motors, und die Drehzahlvorwahl passt den Schnitt an das bearbeitete Material an. Die Staubabsaugung an zwei Punkten, kompatibel mit dem Click & Clean System, trägt zu einem sauberen Arbeitsplatz bei.
Spezifikationen:
• Bosch Pro Modell: GCM 8 SDE
• Schnittkapazität bei 0°: 70 x 312 mm
• Schnittkapazität bei Gehrung 45°: 70 x 214 mm
• Schnittkapazität bei Neigung 45°: 45 x 312 mm
• Gehrungsschnitt: 52° links, 60° rechts
• Neigungsverstellung: 47° auf jeder Seite
• Abmessungen des Werkzeugs (Länge x Breite x Höhe): 910 x 460 x 410 mm
• Leerlaufdrehzahl: 3.500 bis 5.000 min⁻¹
• Sägeblattdurchmesser: 216 mm
• Bohrungsdurchmesser: 30 mm
• Gewicht: 18,9 kg
• Nennaufnahmeleistung: 1.600 W
• Spannung: 230 bis 240 V
• Verpackungsabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 910 x 460 x 410 mm
• Schwingungsemissionswert, Sägen von Holz: 2,5 m/s², Unsicherheit K von 1,5 m/s²
• Schalldruckpegel: 98 dB(A), Unsicherheit K von 3 dB
• Schallleistungspegel: 108 dB(A), Unsicherheit K von 3 dB
• Mitgeliefertes Zubehör: SDS-Sägeblattverriegelungssystem, 1 Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, sowie eine spezifische Schraubzwinge
Normen:
• 2006/42/EC
• (EU) 2023/1230
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025
• EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Verringerung der Unterbrechungen durch den werkzeuglosen Sägeblattwechsel, was den Arbeitsablauf beschleunigt
• Erhöhter Transportkomfort durch den speziellen Griff und ein auf 18,9 kg begrenztes Gewicht
• Erleichterte Anrisspräzision durch den integrierten Laser
• Verbessertes Arbeitsumfeld durch die Staubabsaugung an zwei Punkten
• Anpassung an eine breite Materialpalette dank variabler Schnittgeschwindigkeit
• Verbesserte Anlaufsicherheit durch den Sanftanlauf des Motors
• Erhöhter Transportkomfort durch den speziellen Griff und ein auf 18,9 kg begrenztes Gewicht
• Erleichterte Anrisspräzision durch den integrierten Laser
• Verbessertes Arbeitsumfeld durch die Staubabsaugung an zwei Punkten
• Anpassung an eine breite Materialpalette dank variabler Schnittgeschwindigkeit
• Verbesserte Anlaufsicherheit durch den Sanftanlauf des Motors
Anwendungen
Die PRO GCM 8 SDE findet ihren Platz in Tischlereiwerkstätten, auf Zimmereibaustellen und bei der Verlegung von Parkett oder Sockelleisten, wo der Zuschnitt von Massivholz, Verbundplatten und Aluminiumprofilen häufig vorkommt. Das kompakte Format und der Transportgriff eignen sich für mobile Einsätze, zum Beispiel auf einer Baustelle im Innenausbau, wo das Werkzeug von einem Raum in den anderen bewegt werden muss. Die Holzberufe, der Innenausbau und die Verlegung von Bodenbelägen können sie für wiederholte Gehrungsschnitte, Neigungsschnitte und Nutungen einsetzen.
Technische Informationen
Attribute
| Schnitttiefe | 312 mm |
|---|---|
| Spannung | 240 V |
| Geschwindigkeit | 5000 rpm |
| Leistung | 1600 W |
| Klingendurchmesser | 216 mm |
| Gewicht | 18,9 kg |
| Zolltarifcode | 84659190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
700,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
833,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage