8110401225 Akku-Kappsäge solo KGS 18 LTX BL 254 ohne Akku Karton
Akku-Kappsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:614254850
Rubix:3231356
Hersteller:614254850
EAN:4061792230422
Produktdetails : 8110401225 Akku-Kappsäge solo KGS 18 LTX BL 254 ohne Akku Karton
Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf, überlastschutz, Motorbremse
Precision Cut Line (PCL) – exakte Schatten-Schnittlinie
Ausziehbare und abnehmbagre Tischverbreiterungen zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Absaugung über integrierten Spänefangtrichter
Bis zu 205 Schnitte in Weichholz 80 x 80 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Cordless cut wood - classic 48Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion der mobilen M-Klasse – leicht, präzise, anwenderfreundlich mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Cordless cut wood - classic 48Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage









