614254920 Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254 1x18,0V 4,0 Ah Karton
Akku-Kappsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:614254920
Rubix:3399034
Hersteller:614254920
EAN:4061792250932

Produktdetails : 614254920 Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254 1x18,0V 4,0 Ah Karton
Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf, überlastschutz, Motorbremse
Precision Cut Line (PCL) – exakte Schatten-Schnittlinie
Ausziehbare und abnehmbare Tischverbreiterungen zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Absaugung über integrierten Spänefangtrichter
Bis zu 205 Schnitte in Weichholz 80 x 80 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Sägeblatt Cordless cut wood classic 48Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack
Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion der mobilen M-Klasse – leicht, präzise, anwenderfreundlich mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Sägeblatt Cordless cut wood classic 48Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 45427 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
560,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen








