8110401220 Akku-Kappsäge solo KGS 18 LTX BL 216 ohne Akku Karton

Akku-Kappsäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:614216850
Rubix:3231355
Hersteller:614216850
EAN:4061792230415
01000565, 8110401220, 614216850 Akku-Kappsäge solo KGS 18 LTX BL 216 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Schnitttiefe70 mm
Spannung18 V
Geschwindigkeit5000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110401220 Akku-Kappsäge solo KGS 18 LTX BL 216 ohne Akku Karton


Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise und benutzerfreundlich
Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie an netzbetriebenen Maschinen
Bis zu 400 Schnitte in weichem Holz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachstellen durch intelligent platzierte LED
Beste Sägekapazität durch die Zugfunktion für breite Werkstücke
Drehknopf mit schneller und präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Neigungsbereich des Sägeblatts von -2 bis 47°, dadurch geeignet für verdeckte Schnitte
Robuste Konstruktion aus Aluminium-Druckguss für höchste Beanspruchung
Wirksame Späneabsaugung über integrierten Späneauffangtrichter
Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Antrieb
Ausziehbare Tischplattenverbreiterungen, auch abnehmbar zur Unterstützung extrem langer Werkstücke
Schnellspannklemme zum festen Fixieren des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zum einfachen Herstellen von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus der Arbeitsposition sichtbar und intuitiv zu bedienen
Ergonomischer Griff zum Tragen mit einer oder zwei Händen
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com

Mit:
Sägeblatt "cordless cut wood - classic", 216x30 Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Kappanschlag, Materialklemme, Werkzeug zum Wechseln des Sägeblatts, Spänefangsack, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216 mit Zugfunktion

Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse – leicht, präzise, anwenderfreundlich mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine.
Produkteigenschaften:

  • Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch LED
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf und überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
    Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Stärken

    Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise und benutzerfreundlich|Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie an netzbetriebenen Maschinen|Bis zu 400 Schnitte in weichem Holz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)|Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachstellen durch intelligent platzierte LED|Beste Sägekapazität durch die Zugfunktion für breite Werkstücke|Drehknopf mit schneller und präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte|Neigungsbereich des Sägeblatts von -2 bis 47°, dadurch geeignet für verdeckte Schnitte|Robuste Konstruktion aus Aluminium-Druckguss für höchste Beanspruchung|Wirksame Späneabsaugung über integrierten Späneauffangtrichter|Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Antrieb|Ausziehbare Tischplattenverbreiterungen, auch abnehmbar zur Unterstützung extrem langer Werkstücke|Schnellspannklemme zum festen Fixieren des Werkstücks von oben oder von vorne|Tiefenanschlag zum einfachen Herstellen von Nuten|Alle Skalen und Bedienelemente aus der Arbeitsposition sichtbar und intuitiv zu bedienen|Ergonomischer Griff zum Tragen mit einer oder zwei Händen|Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com

    Technische Informationen


    Attribute
    Schnitttiefe70 mm
    Spannung18 V
    Geschwindigkeit5000 rpm
    Klingendurchmesser216 mm
    Gewicht12,8 kg
    346,75 exkl. MwSt.
    / Stück
    412,63 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage