614216920 Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216 1x18,0V 4,0 Ah Karton

Akku-Kapp- und Gehrungssäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:614216920
Rubix:3399033
Hersteller:614216920
EAN:4061792251366
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnitttiefe70 mm
Spannung18 V
Geschwindigkeit5000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 614216920 Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216 1x18,0V 4,0 Ah Karton


Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise und benutzerfreundlich
Leistungsstarker bürstenloser Motor für kraftvolles Sägen wie an netzbetriebenen Maschinen
Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): exakte Schattenschnittlinie ohne Nachstellen durch clever platzierte LED
Beste Schnittkapazität durch die Zugfunktion für breite Werkstücke
Drehteller mit schneller und präziser Einstellung gängiger Winkel über Verriegelungspunkte
Neigungsbereich des Sägeblatts von -2 bis 47°, daher geeignet für verdeckte Schnitte
Robuste Konstruktion aus Aluminiumdruckguss für höchste Beanspruchung
Effektive Spanabsaugung über integrierten Späneauffangtrichter
Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Antrieb
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zur Unterstützung von extrem langen Werkstücken
Schnellspannklemme zum sicheren Fixieren des Werkstücks von oben oder von vorn
Tiefenanschlag zum einfachen Herstellen von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus der Arbeitsposition sichtbar und intuitiv zu bedienen
Ergonomischer Griff zum Tragen mit einer oder zwei Händen
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS‑Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com

Mit:
Sägeblatt "cordless cut wood - classic", 216x30 Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Kürzanschlag, Werkstückklemme, Werkzeug zum Wechseln des Sägeblatts, Spänefangsack, Li-Power accu-pack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216

Leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit leistungsstarken, bürstenlosen Motor für kraftvolles Sägen, vergleichbar einer Netzmaschine.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • Sanftanlauf und überlastschutz
  • Precision Cut Line (PCL): Exakte Schattenschnittlinie durch LEDs
  • Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rasterpunkte
  • Aluminiumdruckguss
  • Ausziehbare Tischverlängerungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur Fixierung des Werkstückes
  • Tiefenanschlag zur Herstellung von Nuten
  • Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10,0 Ah)
    Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Sägeblatt Cordless cut wood classic Ø 216 x 30 mm Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack, Werkzeug für Sägeblattwechsel

  • Stärken

    Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise und benutzerfreundlich|Leistungsstarker bürstenloser Motor für kraftvolles Sägen wie an netzbetriebenen Maschinen|Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)|Precision Cut Line (PCL): exakte Schattenschnittlinie ohne Nachstellen durch clever platzierte LED|Beste Schnittkapazität durch die Zugfunktion für breite Werkstücke|Drehteller mit schneller und präziser Einstellung gängiger Winkel über Verriegelungspunkte|Neigungsbereich des Sägeblatts von -2 bis 47°, daher geeignet für verdeckte Schnitte|Robuste Konstruktion aus Aluminiumdruckguss für höchste Beanspruchung|Effektive Spanabsaugung über integrierten Späneauffangtrichter|Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Antrieb|Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zur Unterstützung von extrem langen Werkstücken|Schnellspannklemme zum sicheren Fixieren des Werkstücks von oben oder von vorn|Tiefenanschlag zum einfachen Herstellen von Nuten|Alle Skalen und Bedienelemente aus der Arbeitsposition sichtbar und intuitiv zu bedienen|Ergonomischer Griff zum Tragen mit einer oder zwei Händen|Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS‑Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com

    Technische Informationen


    Attribute
    Schnitttiefe70 mm
    Spannung18 V
    Geschwindigkeit5000 rpm
    Leistung1800 W
    Klingendurchmesser216 mm
    Gewicht12,8 kg
    350,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    416,98 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen