8110201520 Akku-Paneelsäge solo GCM 18V-254 D ohne Akku Karton
Akku-Paneelsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:0601B51100
Rubix:3231067
Hersteller:0601B51100
EAN:4059952613284

Produktdetails : 8110201520 Akku-Paneelsäge solo GCM 18V-254 D ohne Akku Karton
Akku-Paneelsäge GCM 18V-254 D Professional
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf
Doppellinienlaser
Kompatibel mit dem Click &
Mobile und leichte Akku-Paneelsäge mit hoher Ergonomie und ein- oder zweihändigen Tragemöglichkeiten. Die abnehmbaren Werkstückauflagen und die langen Tischverlängerungen sorgen für eine gute Kontrolle des Werkstücks beim Sägen.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Schnitttiefe | 305 mm |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 4500 rpm |
| Klingendurchmesser | 254 mm |
| Gewicht | 17,7 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
733,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
872,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage











