8910200010 Kappsäge KGSV 72 xact SYM Metabo

Kappsäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:03510150 KAPPSÄGE KGSV 72 XACT SYM
Rubix:2454725
03510150, 8910200010 Kappsäge KGSV 72 xact SYM Metabo

Technische Zusammenfassung

Spannung230 V
Leistung1800 W
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8910200010 Kappsäge KGSV 72 xact SYM Metabo


Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

Diese patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem ermöglicht besonders wirtschaftliches Arbeiten: Gehrungen sind ebenso zeitsparend wie präzise zu sägen. Möglich macht das die einfache Winkelübertragung von der Schmiege auf das Anschlagsystem. Die Zugfunktion eignet sich für breite Werkstücke bis 305 mm ohne Platzbedarf hinter der Säge.
Produkteigenschaften:

  • Mit der Schmiege abgenommene Schnittwerte werden 1:1 auf die Anschläge übertragen
  • Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
  • Drehzahlregelung
  • Optimale Spanabsaugung über integrierten Spänefang-Trichter
  • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Helles LED-Arbeitslicht
  • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
    Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 mm 60 Z, Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

  • Technische Informationen


    Attribute
    Spannung230 V
    Leistung1800 W
    Gewicht18,3 kg
    774,25 exkl. MwSt.
    / Stück
    921,36 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage