8110401230 Akku-Kappsäge solo KGS 18 LTX BL 305 ohne Akku Karton
Akku-Kappsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:614305850
Rubix:3231357
Hersteller:614305850
EAN:4061792230439

Technische Zusammenfassung
| Schnitttiefe | 305 mm |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Geschwindigkeit | 3700 rpm |
Produktdetails : 8110401230 Akku-Kappsäge solo KGS 18 LTX BL 305 ohne Akku Karton
Die größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise und benutzerfreundlich
Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie bei einem netzbetriebenen Gerät
Bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100 x 100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachstellen dank clever platzierter LED
Beste Sägekapazität durch die Zugfunktion für breite Werkstücke
Winkelanzeige mit schneller und präziser Einstellung gängiger Winkel über Verriegelungspunkte
Neigebereich des Sägeblatts von 47° für mehr Flexibilität
Robuste Konstruktion aus Aluminium-Druckguss für höchste Beanspruchung
Effektive Späneabsaugung über integrierten Späneauffangtrichter
Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Antrieb
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zur Unterstützung extrem langer Werkstücke
Schnellspannklemme zum sicheren Fixieren des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zum einfachen Herstellen von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente sind von der Arbeitsposition aus sichtbar und intuitiv zu bedienen
Ergonomischer Griff zum Tragen mit einer oder zwei Händen
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Zaagblad "cordless cut wood - classic", 216x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Afkortgeleider, Werkstückklemme, Werkzeug zum Wechseln des Sägeblatts, Spänefangsack, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie bei einem netzbetriebenen Gerät
Bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100 x 100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachstellen dank clever platzierter LED
Beste Sägekapazität durch die Zugfunktion für breite Werkstücke
Winkelanzeige mit schneller und präziser Einstellung gängiger Winkel über Verriegelungspunkte
Neigebereich des Sägeblatts von 47° für mehr Flexibilität
Robuste Konstruktion aus Aluminium-Druckguss für höchste Beanspruchung
Effektive Späneabsaugung über integrierten Späneauffangtrichter
Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Antrieb
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zur Unterstützung extrem langer Werkstücke
Schnellspannklemme zum sicheren Fixieren des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zum einfachen Herstellen von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente sind von der Arbeitsposition aus sichtbar und intuitiv zu bedienen
Ergonomischer Griff zum Tragen mit einer oder zwei Händen
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Zaagblad "cordless cut wood - classic", 216x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Afkortgeleider, Werkstückklemme, Werkzeug zum Wechseln des Sägeblatts, Spänefangsack, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion
Bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100 x 100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch LED
Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Sägeblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
Sanftanlauf und überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät
Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse – leicht, präzise, anwenderfreundlich mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Die größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise und benutzerfreundlich|Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie bei einem netzbetriebenen Gerät|Bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100 x 100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)|Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachstellen dank clever platzierter LED|Beste Sägekapazität durch die Zugfunktion für breite Werkstücke|Winkelanzeige mit schneller und präziser Einstellung gängiger Winkel über Verriegelungspunkte|Neigebereich des Sägeblatts von 47° für mehr Flexibilität|Robuste Konstruktion aus Aluminium-Druckguss für höchste Beanspruchung|Effektive Späneabsaugung über integrierten Späneauffangtrichter|Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Antrieb|Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zur Unterstützung extrem langer Werkstücke|Schnellspannklemme zum sicheren Fixieren des Werkstücks von oben oder von vorne|Tiefenanschlag zum einfachen Herstellen von Nuten|Alle Skalen und Bedienelemente sind von der Arbeitsposition aus sichtbar und intuitiv bedienbar|Ergonomischer Griff zum Tragen mit einer oder zwei Händen|Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Schnitttiefe | 305 mm |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Geschwindigkeit | 3700 rpm |
| Leistung | 2000 W |
| Klingendurchmesser | 305 mm |
| Gewicht | 17,4 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
594,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
707,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage












